Motion
13256832055

PFANNENBERG
13256832055

Unité de refroidissement DTT 6801 DTT - Intérieur, capacité de refroidissement de 7000-14000 Btu/h, 400/460 V, installation sur le dessus, matériau en acier à revêtement en poudre, couleur gris clair - RAL 7035
N° D’ARTICLE MI09237033
N° MFR13256832055
Prix11,375.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
13256832055

Unité de refroidissement DTT 6801 DTT - Intérieur, capacité de refroidissement de 7000-14000 Btu/h, 400/460 V, installation sur le dessus, matériau en acier à revêtement en poudre, couleur gris clair - RAL 7035
N° D’ARTICLE MI09237033
N° MFR13256832055
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
Prix11,375.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    22.64 po
  • Hauteur
    31.30 po
  • Poids
    170.00 lb
  • Largeur
    19.09 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le concept monté sur le toit économise de l’espace au sol, garde les voies d’évacuation dégagées et protège contre les dommages mécaniques pendant les opérations de production en cours. Les unités de refroidissement montées sur le toit DTT sont dotées d’un système de gestion des condensats breveté unique. La disposition innovante des circuits de refroidissement renverse littéralement le fonctionnement des unités de refroidissement conventionnelles montées sur le toit et empêche de manière fiable le condensat de pénétrer dans l'armoire. - Compatible avec les armoires de tous les fabricants et est disponible en 3 tailles et 6 classes de performance. - Couvercle en acier enduit de poudre (pas de plastique) conçu pour les environnements de fabrication. - Facilement peint pour correspondre à la conception de l'armoire ou de la machine. - Couvercle amovible sur la face avant permettant un accès facile aux composants.
  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Gestion du condensat
    Système actif d’évaporation du condensat avec trop-plein de sécurité
  • Assemblage du ventilateur du condenseur
    18811000049
  • Capacité de climatisation
    12000-14000 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12
  • Assemblage du ventilateur de l'évaporateur
    18811100080
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Classe de fusible
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier enduit de poudre
  • Température ambiante maximale
    131 °F
  • Température ambiante min.
    59 °F
  • Style de montage
    Montage sur le dessus
  • Niveau de bruit
    Moins de 62 dB
  • Courant de fonctionnement normal 35 A
    4.6/4.5 A
  • Manuel d’utilisation
  • Consommation d’énergie
    1989 W
  • Type de produit
    Unités de refroidissement
  • Quantité de frigorigène
    1250 g
  • Type de réfrigérant
    R134a
  • Série
    Unité de refroidissement DTT
  • Normes respectées
    UR, cUR, CE, EAC (sur demande : GOST)
  • Fiche technique
  • Plage de contrôle de la température
    77°F à 113°F - Réglage en usine à 95 °F
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • CUP_NON
    4061131055228
  • Tension
    400/460 V
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
13256832055 DTT 6801 460 VCA 14000 BTU
  • Ces unités sont dotées d’une conception montée sur le dessus lorsqu’il y a une pénurie d’espace ou que les allées doivent être dégagées
  • Le condensat actif utilise la chaleur pour éliminer le condensat même lorsque le système ne refroidit pas activement
  • Le multicontrôleur connecté au capteur en option éteint automatiquement le ventilateur lorsqu’il n’est pas nécessaire
  • Conception microcanaux ultra efficace pour un rejet de chaleur accru de 40 % par rapport aux compresseurs standard Le couvercle amovible et le condenseur microcanaux permettent un entretien rapide et facile
  • Un cadre de montage de tapis filtrant sans outil en option est disponible pour aider à prolonger la durée de vie de l’appareil et réduire l’entretien dans les environnements sales
  • Conception robuste