Motion
13383141351

PFANNENBERG
13383141351

Unité de refroidissement DTS 3031 DTS - Extérieur, capacité de refroidissement de 900-1300 Btu/h, 230 V, montage latéral, matériau en acier revêtu de poudre, couleur gris foncé - ANSI 61
N° D’ARTICLE MI09237057
N° MFR13383141351
Prix5,778.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
13383141351

Unité de refroidissement DTS 3031 DTS - Extérieur, capacité de refroidissement de 900-1300 Btu/h, 230 V, montage latéral, matériau en acier revêtu de poudre, couleur gris foncé - ANSI 61
N° D’ARTICLE MI09237057
N° MFR13383141351
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
Prix5,778.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    7.53 po
  • Hauteur
    15.50 po
  • Poids
    30.00 lb
  • Largeur
    7.00 po

Détails

  • Ensemble d’accessoires
    18882000002
  • Couleur
    Gris foncé - ANSI 61
  • Compresseur
    18881200036
  • Gestion du condensat
    Drain de condensat
  • Bobine de condenseur
    18881400001
  • Assemblage du ventilateur du condenseur
    18881100001
  • Capacité de climatisation
    900-1300 Btu/h
  • Assemblage du couvercle
    18880200010
  • Comparatif environnemental
    Extérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 3R/4
  • Assemblage du ventilateur de l'évaporateur
    18881100001
  • Filtre/sécheuse
    18885000010
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Classe de fusible
    4
  • Manocontact haute pression
    18815000023
  • Onduleur
    18883000012
  • Manocontact basse pression
    18885000008
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier enduit de poudre
  • Température ambiante maximale
    114 °F
  • Thermostat mécanique
    18883000001
  • Filtre à mailles métalliques
    18881500008
  • Température ambiante min.
    46 °F
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    64 dB
  • Courant de fonctionnement normal 35 A
    2 A
  • Manuel d’utilisation
  • Consommation d’énergie
    243 W
  • Type de produit
    Unités de refroidissement
  • Quantité de frigorigène
    150 g
  • Type de réfrigérant
    R134a
  • Série
    Unité de refroidissement DTS
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, EAC (sur demande : GOST)
  • Fiche technique
  • Plage de contrôle de la température
    50°F à 104°F - Réglage en usine à 95 °F
  • TXV
    18815000011
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • CUP_NON
    4061131066507
  • Tension
    230 V
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
13383141351 DTS 3031 230 VAC 1300 BTU CO
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La largeur compacte de 7 po est idéale pour les petites enceintes avec une charge thermique ou un refroidissement relativement faible des points chauds dans les plus grandes enceintes
  • Conception en boucle fermée qui isole l’air ambiant externe contaminé de l’air conditionné à l’intérieur
  • Protection contre les surcharges thermiques pour une durée de vie accrue du compresseur
  • Le détendeur thermique offre une performance efficace sur toute la plage de température de fonctionnement en régulant le débit du frigorigène
  • Le compresseur hermétiquement scellé n’a jamais besoin d’être rechargé
  • Orifice de drainage du condensat pour recueillir le drainage de condensation
  • Certifié pour l’efficacité ERP
  • Conception robuste
  • Respectueux de l'environnement avec un frigorigène R134a par rapport à un frigorigène mélangé pour un entretien plus facile et un impact négatif minimisé sur l'environnement