Motion
23350630055

PFANNENBERG
23350630055

Signal sonore - 10-57 V c.c., 107 dB max. décible @ 1m, 2,740 pi2 Zone de couverture @ 80dB, Base gris clair, Montage en surface, Polycarbonate / Matériau mélangé ABS
N° D’ARTICLE MI09237251
N° MFR23350630055
Prix492.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
23350630055

Signal sonore - 10-57 V c.c., 107 dB max. décible @ 1m, 2,740 pi2 Zone de couverture @ 80dB, Base gris clair, Montage en surface, Polycarbonate / Matériau mélangé ABS
N° D’ARTICLE MI09237251
N° MFR23350630055
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
Prix492.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.19 po
  • Hauteur
    5.31 po
  • Hauteur de la zone de signalisation
    45.94 pi
  • Longueur de la zone de signalisation
    59.38 pi
  • Largeur de la zone de signalisation
    45.94 pi
  • Poids
    1.54 lb
  • Largeur
    6.43 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Couleur de base
    Gris clair
  • Zone de couverture 80Db Ambiant
    2,740 pi2
  • Zone de couverture 90Db Ambiant
    241 pi2
  • Norme de protection de l’environnement
    IP66 / UL Type 4/4x
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Mélange de polycarbonate/ABS
  • Consommation de courant maximale
    0.08 A
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Maximum décible à 1m
    107 dB
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de modèle
    PA 5 LV
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Plage de tension de fonctionnement
    10-57 V c.c.
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Signaux sonores
  • Types de produits
    Sonnerie
  • Série
    PATROL

Aperçu

Description du fabricant
23350630055 PA 5 LV SONEUR
  • VdS | UL | EAC | GL | MOYEN