Motion
21510801055

PFANNENBERG
21510801055

Signal visuel - 18-30 V c.c., lentille transparente, ampoule au xénon, base gris clair, énergie flash 5 J, 1 Hz = 60 clignotements/min, 50 cd, distance de visionnement maximale de 164 m
N° D’ARTICLE MI09237395
N° MFR21510801055
Prix384.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
21510801055

Signal visuel - 18-30 V c.c., lentille transparente, ampoule au xénon, base gris clair, énergie flash 5 J, 1 Hz = 60 clignotements/min, 50 cd, distance de visionnement maximale de 164 m
N° D’ARTICLE MI09237395
N° MFR21510801055
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
Prix384.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    3.17 po
  • Hauteur
    3.37 po
  • Poids
    1.21 lb
  • Largeur
    4.31 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Couleur de base
    Gris clair
  • Type d’ampoule
    Xénon
  • Norme de protection de l’environnement
    IP66 / UL Type 4/4x
  • Énergie flash
    5 J
  • Taux de clignotement
    1 Hz = 60 clignotements/min
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Intensité de la lumière
    50 cd
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Mélange de polycarbonate/ABS
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Distance de visionnement maximale
    164 m
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de modèle
    PY X-S-05
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Plage de tension de fonctionnement
    18-30 V c.c.
  • Manuel d’utilisation
  • Mode de fonctionnement
    Fixe
  • Fiche technique du produit
  • Types de produits
    Stroboscopes clignotants
  • Série
    PYRA
  • Durée de vie de la source lumineuse
    800,000,000 clignotements

Aperçu

Description du fabricant
21510801055 PY X-S-05 24V LUMIÈRE CLIGNOTANTE
  • Technologie exclusive de flash au xénon Pfannenberg
  • Atteigne un flash de 5 joules avec 1 flash unique par seconde
  • Durée de vie du flash 8,000,000
  • Champ visible 180° x 360°
  • Fonctionne dans n’importe quel climat
  • Montage en surface ou sur panneau encastré
  • Garantie 10-Year