Motion
21565805055

PFANNENBERG
21565805055

Signal sonore/visuel - 18-30 V c.c., 103 dB max. @ 1m, lentille rouge, ampoule au xénon, énergie flash 15 J, 1 Hz = 60 flashs/min, base gris clair, zone de couverture de 500 pi2 @ 80dB, matériau de mélange polycarbonate/ABS
N° D’ARTICLE MI09237469
N° MFR21565805055
Prix922.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
21565805055

Signal sonore/visuel - 18-30 V c.c., 103 dB max. @ 1m, lentille rouge, ampoule au xénon, énergie flash 15 J, 1 Hz = 60 flashs/min, base gris clair, zone de couverture de 500 pi2 @ 80dB, matériau de mélange polycarbonate/ABS
N° D’ARTICLE MI09237469
N° MFR21565805055
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
Prix922.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.77 po
  • Hauteur
    8.50 po
  • Hauteur de la zone de signalisation
    47.9 pi
  • Longueur de la zone de signalisation
    30.18 pi
  • Largeur de la zone de signalisation
    59.72 pi
  • Poids
    1.28 lb
  • Largeur
    5.66 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, cUL, EAC, VDS, EN 54-170
  • Couleur de base
    Gris clair
  • Type d’ampoule
    Xénon
  • Entrées de câble
    4x M20 (préparé)
  • Zone de couverture 80Db Ambiant
    500 pi2
  • Zone de couverture 90Db Ambiant
    54 pi2
  • Norme de protection de l’environnement
    IP66 / UL Type 4/4x
  • Énergie flash
    15 J
  • Taux de clignotement
    1 Hz = 60 clignotements/min
  • Couleur du boîtier
    RAL 7035
  • Matériau du boîtier
    Polycarbonate
  • Indice d’impact
    IK08
  • Cote IP
    IP 66
  • Couleur de la lentille
    Rouge
  • Intensité de la lumière
    64 cd
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Mélange de polycarbonate/ABS
  • Consommation de courant maximale
    0.75 A
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Maximum décible à 1m
    103 dB
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de modèle
    PY X-LA-15
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Cote NEMA
    UL Type 4/4x
  • Modes de fonctionnement
    Lampe clignotante
  • Température de fonctionnement
    -40 °F à +131 °F
  • Plage de tension de fonctionnement
    18-30 V c.c.
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Signal sonore et visuel - Unités combinées
  • Types de produits
    Sonnerie et stroboscopes clignotants
  • Série
    PYRA
  • Durée de vie de la source lumineuse
    8,000,000 clignotements
  • Connexion du terminal
    0.14 - 2.5mm² fil fin, AWG 24 - AWG 14 (bronché)
  • Fréquence de tonalité
    110 Hz^3.0 kHz
  • Tension nominale
    24

Aperçu

Description du fabricant
21565805055 PY X-LA-15 24V COMBO SON/F
  • Puissant résonateur de lumière clignotante avec lentille rouge et base grise dans un design pyramidal élégant
  • La série PYRA est non seulement adaptable à de nombreuses applications, mais elle se distingue également par son montage simple et sûr
  • La lumière et le son peuvent être contrôlés séparément
  • Le niveau de pression acoustique peut être réduit et la fréquence de clignotement peut être ajustée (0.1/0.5/0.75/1 Hz)
  • Les lampes clignotantes peuvent être utilisées en pleine synchronisation les unes avec les autres
  • Options d’installation avec cosses externes ou trous internes
  • Lentille résistante aux chocs en polycarbonate. Stabilisation des tubes XENON pour une résistance accrue aux chocs et aux vibrations
  • Durée de vie : après 8 millions de clignotements, émission de lumière de 70 %
  • Dimensions : L x L x H : 144 x 216 x 172mm
  • Visibilité maximale : 320m
  • Couleurs du boîtier : gris (RAL 7035), rouge (RAL 3000) ou blanc (RAL 9003)
  • 7 couleurs de lentilles : transparent, blanc, jaune, ambre, rouge, vert, bleu
  • Températures ambiantes : -40C à +55C. Convient à tous les domaines d’exploitation et applications
  • Contact électrique uniquement dans la pièce de base assemblée. Les fils peuvent être connectés selon le principe de la « boîte de jonction ». Pas de montage à 3 aiguilles (tresse de tournevis de dispositif). Pas de tension/pression sur l’unité de serrage, pas de « pincement » des fils
  • Garantie de 10 ans