Motion
23111100601

PFANNENBERG
23111100601

Signal sonore - 230 V c.a., 110 dB max décible @ 1m, 15,700 pi2 Zone de couverture @ 80dB, base rouge, montage en surface, matériau en aluminium coulé
N° D’ARTICLE MI09237490
N° MFR23111100601
Prix1,501.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
23111100601

Signal sonore - 230 V c.a., 110 dB max décible @ 1m, 15,700 pi2 Zone de couverture @ 80dB, base rouge, montage en surface, matériau en aluminium coulé
N° D’ARTICLE MI09237490
N° MFR23111100601
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
Prix1,501.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.21 po
  • Hauteur
    5.21 po
  • Poids
    5.07 lb
  • Largeur
    5.62 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, cUL, VdS, EN 54-3, EAC, GL
  • Couleur de base
    Rouge
  • Zone de couverture 80Db Ambiant
    15,700 pi2
  • Zone de couverture 90Db Ambiant
    1,570 pi2
  • Norme de protection de l’environnement
    IP66 / IP67
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium moulé
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Maximum décible à 1m
    110 dB
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de modèle
    DS 10-SIL
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Plage de tension de fonctionnement
    230 V c.a.
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Signaux sonores
  • Types de produits
    Sonnerie
  • Série
    Sonnerie DS

Aperçu

Description du fabricant
23111100601 DS 10-SIL 230 AUDIOSIL/PL
  • Niveau de pression sonore nominale de 114 dB (A)
  • 31 tonalités d’alarme avec 4 niveaux
  • Programmabilité des étapes
  • Contrôle interne du volume
  • Générateur de tonalité de type haut-parleur à klaxon
  • Boîtier en fonte d’aluminium IP 66, IP 67
  • Certifications : UL, cUL, VdS, EN 54-3, EAC, GL
  • Garantie de 10 ans