Spécifications
Dimensions
- Profondeur2.76 po
- Hauteur5.19 po
- Poids0.33 lb
- Largeur2.76 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsUL, EAC
- Type d’ampouleXénon
- Norme de protection de l’environnementIP65
- Énergie flash.6 J
- Taux de clignotement1 hz
- Couleur du boîtierRAL 9011
- Intensité de la lumière5 cd
- Page de produit du fabricant
- MatérielPolycarbonate
- Consommation de courant maximale0.012 A
- Température de fonctionnement maximale113 °F
- Température de fonctionnement min.-31 °F
- Type de modèleBR-50-FL-CL
- Couleur du moduleEffacer
- Fonction du moduleClignotement
- Style de montageModule ou base
- Plage de tension de fonctionnement230 V c.a.
- Manuel d’utilisation
- Fiche technique du produit
- Type de produitTours de signalisation et cheminées
- Types de produitsIndicateurs visuels
- Série / TypeBR50
- Durée de vie de la source lumineuse8,000,000 clignotements
- Tension nominale230 V c.a.
Aperçu
- Module d’éclairage clignotant clair de la tour de signalisation BR 50
- Jusqu’à 5 modules avec 6 couleurs d’objectif. Ils peuvent être combinés au besoin en les branchant simplement ensemble, même sur le terrain
- Peut être utilisé partout où les états de la machine doivent être affichés et où des signaux d’avertissement doivent être donnés
- Conception modulaire avec boîtier robuste pour toutes les applications intérieures et extérieures dans des conditions difficiles
- Les types de modules comprennent des lumières continues avec DEL, des lumières clignotantes (1.5 Hz), des lumières clignotantes, des sons de 85 dB (A)
- Le système de trousse de construction flexible garantit une manipulation facile
- Les composants mécaniques et électroniques sont découplés, ce qui donne une construction plus stable qui est moins sensible aux vibrations
- De nombreuses variations peuvent être fixées au moyen d’un support tubulaire, d’un tube ou d’un montage direct
- Module surveillé pour une sécurité accrue, la source lumineuse a deux brins DEL distincts. Si un brin tombe en panne, le contact d’alarme est activé et le deuxième brin continue de s’allumer
- Système de protection élevé IP 54 (en option IP 65)
- Dimensions : Ø 54 x 63mm par module d'éclairage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de la série Protect de PfannenbergAlarmes sonores et visuelles conçues pour une performance fiable et réduisant les risques dans les environnements industriels et extérieurs les plus difficiles. Avec des options pour les alarmes d’incendie, de gaz, de sécurité des machines et de processus, la série comprend des modèles antidéflagrants et offre une protection élevée contre les infiltrations et une construction robuste.
Voir la circulaire
Guide de référence thermique PfannenbergLes solutions de gestion thermique de Pfannenberg sont conçues pour aider à réguler la température des enceintes et protéger les composants électriques dans les environnements industriels difficiles. Le guide décrit les méthodes de refroidissement et les solutions de boîtier utilisées pour soutenir la fiabilité et la performance de l’équipement dans une gamme d’ applications industrielles.
Voir la circulaire
Filtre roulant de qualité supérieure PQF PfannenbergLe filtre rapide de qualité supérieure PQF est conçu pour aider à protéger l’équipement critique en filtrant la poussière, les particules et la brume huileuse qui peuvent obstruer les voies de circulation de l’ air et contribuer à la surchauffe. Le guide comprend des informations sur l’installation magnétique rapide et le remplacement simplifié du filtre, conçu pour minimiser le temps d’entretien et les interruptions de production.
Voir la circulaire
Les grues de Pfannenberg hissent la circulaire de signalisationLes dispositifs de signalisation sonore et visuelle à haute intensité de Pfannenberg sont conçus pour améliorer la sécurité et la sensibilisation du personnel dans les aciéries, les parcs de stationnement et d’autres environnements industriels difficiles.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Série eCool DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement montées sur le dessus de la série DTT de Pfannenberg sont 100 % sans condensation. Ces unités sont idéales pour une installation peu encombrante sur le dessus de l’armoire de commande.
Solutions de refroidissement DTS/DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement Pfannenberg fonctionnent selon le principe du cycle Carnot. Cela signifie que l'unité de refroidissement fonctionne comme une pompe à chaleur qui pompe l'énergie thermique transférée de l'armoire électronique (chaleur dissipée des composants) jusqu'à un niveau de température plus élevé.