Motion
28250078050

PFANNENBERG
28250078050

Stacklight - 24 V c.c., module rouge, voyant clignotant de fonction du module, lentille rouge, 3 cd, énergie flash 1 J, ampoule XENON
N° D’ARTICLE MI09237553
N° MFR28250078050
Prix161.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
28250078050

Stacklight - 24 V c.c., module rouge, voyant clignotant de fonction du module, lentille rouge, 3 cd, énergie flash 1 J, ampoule XENON
N° D’ARTICLE MI09237553
N° MFR28250078050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix161.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2.76 po
  • Hauteur
    5.19 po
  • Poids
    0.53 lb
  • Largeur
    2.76 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, EAC
  • Type d’ampoule
    Xénon
  • Norme de protection de l’environnement
    IP65
  • Énergie flash
    1 J
  • Taux de clignotement
    1 hz
  • Couleur du boîtier
    RAL 9011
  • Couleur de la lentille
    Rouge
  • Intensité de la lumière
    3 cd
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Consommation de courant maximale
    0.04 A
  • Température de fonctionnement maximale
    113 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -31 °F
  • Type de modèle
    BR50-FL-RD
  • Couleur du module
    Rouge
  • Fonction du module
    Clignotement
  • Style de montage
    Module ou base
  • Plage de tension de fonctionnement
    24 V c.c.
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées
  • Types de produits
    Indicateurs visuels
  • Série / Type
    BR50
  • Durée de vie de la source lumineuse
    8,000,000 clignotements
  • Tension nominale
    12, 24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
28250078050 BR50-FL-RD LUMIÈRE CLIGNOTANTE MO
  • Module lumineux clignotant rouge de la tour de signal BR 50
  • Jusqu’à 5 modules avec 6 couleurs d’objectif. Ils peuvent être combinés au besoin en les branchant simplement ensemble, même sur le terrain
  • Peut être utilisé partout où les états de la machine doivent être affichés et où des signaux d’avertissement doivent être donnés
  • Conception modulaire avec boîtier robuste pour toutes les applications intérieures et extérieures dans des conditions difficiles
  • Les types de modules comprennent des lumières continues avec DEL, des lumières clignotantes (1.5 Hz), des lumières clignotantes, des sons de 85 dB (A)
  • Le système de trousse de construction flexible garantit une manipulation facile
  • Les composants mécaniques et électroniques sont découplés, ce qui donne une construction plus stable qui est moins sensible aux vibrations
  • De nombreuses variations peuvent être fixées au moyen d’un support tubulaire, d’un tube ou d’un montage direct
  • Module surveillé pour une sécurité accrue, la source lumineuse a deux brins DEL distincts. Si un brin tombe en panne, le contact d’alarme est activé et le deuxième brin continue de s’allumer
  • Système de protection élevé IP 54 (en option IP 65)
  • Dimensions : Ø 54 x 63mm par module d'éclairage