1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
GARLOCK FLUID SEALING PRO
432 V-RING SOLID 3.125"ID 4.125"OD
432 ANNEAU EN V PLEIN 3.125" D.I. 4.125" D.E.
N° D’ARTICLE MI
09239580
N° MFR
432 V-RING SOLID 3.125"ID 4.125"OD
Prix
41.13 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
GARLOCK FLUID SEALING PRO 432 ANNEAU EN V PLEIN 3.125" D.I. 4.125" D.E.
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GARLOCK FLUID SEALING PRO
432 V-RING SOLID 3.125"ID 4.125"OD
432 ANNEAU EN V PLEIN 3.125" D.I. 4.125" D.E.
N° D’ARTICLE MI
09239580
N° MFR
432 V-RING SOLID 3.125"ID 4.125"OD
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
41.13 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
432 ANNEAU EN V PLEIN 3.125" D.I. 4.125" D.E.
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
You May Also Like
TIMKEN
6319-C3
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 95 mm ID, 200 mm OD, 45 mm Width, Open, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
07408102
En stock
Factory Order
$827.67
/each
Ajouter au panier
TIMKEN NATIONAL SEALS
476535
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.125 in Shaft Dia., 3.154 in OD, 0.375 in Overall Width, 47 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01316641
En stock
Factory Order
$40.45
/each
Ajouter au panier
GARLOCK FLUID SEALING PRO
11005-0140
1.0000 in Shaft Range, 0.2500 in Cross Section, Nitrile Material
N° D’ARTICLE MI
09239532
En stock
Factory Order
$9.95
/each
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
40X62X7 HMSA10 RG
Double Lip Oil Seal - Solid, 40 mm Shaft Dia., 62 mm OD, 7 mm Overall Width, HMSA10 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
00612062
En stock
In stock
$9.55
/each
Ajouter au panier
NSK CORP, BEARING DIV
16030M
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 150 mm ID, 225 mm OD, 24 mm Width, Open, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
08673107
En stock
Factory Order
$1,694.57
/each
Ajouter au panier
PFANNENBERG
12480112009
Heat Exchanger - Air to Air, 115 V, 50/60 Hz, 1400 Btu/h, 410 W Cooling Capacity, Silver, 316 Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI
09237130
En stock
Factory Order
$3,633.43
/each
Ajouter au panier
BOSTON GEAR
F726-60KZ-B5-J1
Single Reduction Right Angle Worm Gearbox - Single Reduction Reduction, 60:1 Ratio, 2.6200 in Center Distance, C-Face Quill Input, 0.6250 in Input Size, Solid Output, 1.1250 in Output Size, Right Hand Output, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI
09438742
En stock
Factory Order
$3,140.29
/each
Ajouter au panier
NTN
6210ZZ
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm Width, Double Shielded, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
00054078
En stock
In stock
$124.18
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité