1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
GARLOCK FLUID SEALING PRO
432 V-RING SPLIT 2.000"ID 3.375"OD
432 ANNEAU EN V FENDU 2.000" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3.375" DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
N° D’ARTICLE MI
09240688
N° MFR
432 V-RING SPLIT 2.000"ID 3.375"OD
Prix
41.97 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
GARLOCK FLUID SEALING PRO 432 ANNEAU EN V DIVISÉ 2.000" DI 3.375" D
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GARLOCK FLUID SEALING PRO
432 V-RING SPLIT 2.000"ID 3.375"OD
432 ANNEAU EN V FENDU 2.000" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3.375" DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
N° D’ARTICLE MI
09240688
N° MFR
432 V-RING SPLIT 2.000"ID 3.375"OD
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
41.97 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
432 ANNEAU EN V FENDU 2.000" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3.375" DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
Vous pourriez également aimer
AMI BEARINGS INC
SER211-32
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI
03470559
En stock
En stock
116.16 $
chacun
Ajouter au panier
Value Collection
67328385
Poulie de guidage simple à montage vertical, diamètre extérieur de 11/16 po, corde fibreuse, diamètre de 1/4 po, diamètre de trou de montage de 0.144 po à 0.155 po, fer malléable, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI
11749614
En stock
En stock
19.65 $
chacun
Ajouter au panier
Value Collection
67328443
Single Shield Upright Mount Guidance Pulley Sheave, 1-1/2 Inch Outside Diameter, Fibrous Rope, 3/8 Inch Diameter, 0.183 Inch to 0.194 Inch Mounting Hole Diameter Malleable Iron, Galvanized Finish
N° D’ARTICLE MI
11749617
En stock
En stock
34.53 $
chacun
Ajouter au panier
Value Collection
67328005
Single Closed Upright Mount Guidance Pulley Sheave, 2 Inch Outside Diameter, Wire Rope, 1/4 Inch Diameter, 0.209 Inch to 0.22 Inch Mounting Hole Diameter Iron, Galvanized Finish
N° D’ARTICLE MI
11749610
En stock
En stock
40.48 $
chacun
Ajouter au panier
Value Collection
67328427
Single Open Upright Mount Guidance Pulley Sheave, 1-1/2 Inch Outside Diameter, Fibrous Rope, 3/8 Inch Diameter, 0.209 Inch to 0.22 Inch Mounting Hole Diameter Malleable Iron, Galvanized Finish
N° D’ARTICLE MI
11749616
En stock
En stock
18.65 $
chacun
Ajouter au panier
DICHTOMATIK
75187484
AS568-128 1-1/2" DI x 1-11/16" DE x 3/32" NBR (BUNA) 70 O-RING NOIR FDA, 3A, NSF61
N° D’ARTICLE MI
09229066
En stock
Commande d’usine
0.35 $
chacun
Ajouter au panier
SEALMASTER
SFT-32
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 2 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI
00564554
En stock
En stock
405.13 $
chacun
Ajouter au panier
LINK-BELT
T3U216N 1 TAKEUP BALL BRG
Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard, 0.2810 po, fente de 7.13 mm
N° D’ARTICLE MI
00567553
En stock
En stock
241.17 $
chacun
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
MGGMB40TN-100
CYLINDRE GUIDÉ MGG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI
02001914
En stock
Commande d’usine
630.60 $
chacun
Ajouter au panier
DODGE
F4B-SCFS-200-SHFS
Unité de roulement à billes de qualité alimentaire à montage sur bride - 2 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact à triple rebord
N° D’ARTICLE MI
08203557
En stock
Commande d’usine
815.47 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté