Spécifications
Détails
- Matériau de la membranePTFE
- EntréesCommande par impulsion, commande manuelle
- Pression de refoulement maximale150 psi
- Volume de refoulement maximal2.5 gal/h
- Matériau de la pompePVC
- ParamètresCommande par impulsion, commande manuelle
Aperçu
- Grâce à sa conception bien conçue et à son historique de performance éprouvé, la série C vous offre une fiabilité à long terme
- Son boîtier 100 % fermé et résistant aux produits chimiques rend cette pompe idéale pour le dosage chimique le plus rigoureux
- La série C offre une vaste sélection d’options et de caractéristiques, ce qui facilite l’adaptation de cette pompe aux besoins spécifiques de votre application.
- Caractéristiques de série :
- Fréquence de course réglable et flexibilité du rapport haut-bas 1000:1 , La longueur de course réglable manuellement permet un réglage précis de la sortie de la pompe, Boîtiers NEMA 4X/IP65 pour une protection contre les environnements corrosifs, Électronique éprouvée pour une fiabilité performance répétable, Électronique entièrement encapsulé pour une protection contre l’humidité et les conditions corrosives, Entrées pour commutateur de niveau bas disponibles sur certains modèles, Modèles avec stimulation externe pour les applications à débit proportionnel, Options de contrôle avancées pour une intégration simplifiée du système (multiplication/divisation des impulsions, 4-20 mA, marche/arrêt à distance)
- UL, CUL, NSF 50, NSF 61, NSF 372, CE Certifications
- Caractéristiques optionnelles :
- Soupape à quatre fonctions, extrémité liquide AUTOPRIME , extrémité liquide haute viscosité, commutateur à flotteur de niveau bas, trousses de réparation et d’entretien préventif, colonnes d’étalonnage