Spécifications
Détails
- Matériau de la membranePTFE
- EntréesCommande manuelle
- Pression de refoulement maximale450 psi
- Volume de refoulement maximal0.25 gal/h
- Matériau de la pompe316 SS
- ParamètresCommande manuelle
Aperçu
- Mécanisme d’entraînement robuste pour une course puissante, une précision constante et une efficacité fiable
- Le bloc d’alimentation universel offre une flexibilité maximale
- Réglage simplifié de la capacité avec une plage de course constante pour maintenir l’étalonnage sur une plage réglable
- L’électronique de commande intelligente du variateur compense dynamiquement les conditions de température et de tension pour fournir une performance constante (brevet en instance)
- Liquide FASTPRIMEMC robuste se termine avec plus de 10 ans de performance éprouvée