Spécifications
Dimensions
- Hauteur2/3 po.
- Longueur5 11/16 po.
- Profondeur globale2/3 po.
- Hauteur ou largeur totale1 1/8 po.
- Longueur totale5 1/2 po.
- Longueur de pièce unique5 11/16 po.
- Largeur d’une seule pièce5 11/16 po.
- Largeur de la dimension de stockage2.4 po.
- Largeur de l’embout5/64 po.
- Poids de l’outil0.195 lb
- Largeur de l’outil1 1/8 po.
- Largeur1 1/8 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince circulaire pour anneaux de préhension
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Numéro CUP du fabricant843221012472
- MatérielAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221012472
Aperçu
- Pour l’ajustement des anneaux de prise sur les arbres allant de 13/64 po à -1/2 po.
- Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
- Style uni, forgé.
- Pointes solides droites et antidérapantes.
- Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.