Motion
UELFC210D1

NTN
UELFC210D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 50 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09270581
N° MFRUELFC210D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFC210D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 50 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09270581
N° MFRUELFC210D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur du boîtier
    1.5781 po
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    2.4690 po
  • Poids
    6.8 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL210D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FC210D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL210D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UELFC210D1 BRG