Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Taille pour hommeS
- TailleS
- Taille pour femmesS
Détails
- Détails supplémentairesConçu et développé pour être le gant enduit le plus léger et entièrement respirant MaxiFlex® Elite , il redéfinit complètement les règles. Pesant 36 % de moins et 30 % plus mince que les gants en mousse nitrile traditionnels, MaxiFlex® Elite s’avère une expérience utilisateur qui établit de nouvelles normes révolutionnaires. Le confort est encore amélioré grâce à sa respirabilité accrue qui est jusqu’à 40 % supérieure à celle des gants similaires.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationEntretien, fabrication, inspection
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduitePaume, doigts
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementCaoutchouc naturel
- CouleurGris
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionConçu et développé pour être le gant enduit le plus léger et entièrement respirant MaxiFlex® Elite , il redéfinit complètement les règles. Pesant 36 % de moins et 30 % plus mince que les gants en mousse nitrile traditionnels, MaxiFlex® Elite s’avère une expérience utilisateur qui établit de nouvelles normes révolutionnaires. Le confort est encore amélioré grâce à sa respirabilité accrue qui est jusqu’à 40 % supérieure à celle des gants similaires.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- Type de serviceService léger
- EN3884121
- Approuvé par la FDANon
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseMicromousse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieEntretien, fabrication, inspection
- IsoléNon
- Jauge de tricot18
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurGris
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant34-774 B/S
- Numéro CUP du fabricant616314289521
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsMaxiflex
- Type de protectionUsage général
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieMaxiFlex
- Fiche technique
- Normes respectéesEN 388, EN 16350, 2014 , EN 61340-2-3, 2017
- Dissipation statiqueOui
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON20616314289525
Aperçu
- La doublure ultra légère crée un bout des doigts lisse et arrondi, maximisant la sensibilité, la dextérité et la tactilité
- Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer de gants
- 30 % plus mince que les gants en mousse nitrile traditionnels
- Pénétration minimale (perforation) ne laissant que la doublure douce contre la peau
- Le revêtement MicroFoam en nitrile breveté offre une respirabilité de 360°
- Antistatique - conforme à la norme EN 16350-2014 pour les gants de protection électrostatique
- Sans silicone
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure