Spécifications
Dimensions
- Ceinture Largeur48 po
- Distance entre les trous de montage57 po
- Distance entre les extrémités du rouleau50 po
- Longueur totale63-1/2 po
- Rouleau Diamètre8 po
- Longueur du rouleau50 po
- Poids179.94 lb
- Largeur du coussinet de pied de montage10 po
Détails
- Cote CEMACEMA D
- Type de galet tendeurRetour
- LubrificationScellé
- MatérielCaoutchouc styrène-butadiène SBR
- Matériau de la coquilleSBR - Tubulure en acier
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
- Retournez les pivots du formateur pour guider la courroie à sa position centrale
- Raccord tournant interne
- Alignement continu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure