Motion
TRACK-66L8DA
Tournevis de formation de retour - Cote CEMA D, 8 po de diamètre de rouleau, 66 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI09285454
N° MFRTRACK-66L8DA
Prix8,496.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis de formation de retour - Cote CEMA D, 8 po de diamètre de rouleau, 66 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI09285454
N° MFRTRACK-66L8DA
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
Prix8,496.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    66 po
  • Distance entre les trous de montage
    75 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    68 po
  • Longueur totale
    81-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    8 po
  • Longueur du rouleau
    68 po
  • Poids
    219.47 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    10 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Matériau de la coquille
    SBR - Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
TRACK-66L8DA PRO TRACKER W/BRKTS SBR 66
  • Retournez les pivots du formateur pour guider la courroie à sa position centrale
  • Raccord tournant interne
  • Alignement continu

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté