Spécifications
Dimensions
- Taille du port6 de diamètre
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherIntégré
- Vanne de réglage du débitAvec vanne de réglage du débit, droite
- Plage de débit nominal0.5 à 50 L/min
- SériePFM
Aperçu
- Plages de débit (lpm) : 0.01-1, 0.02-2, 0.05-5, 0.1-10, 0.3-25, 0.5-50, 1-100
- Dimensions des raccords (mm) : Rc1/8, NPT1/8, G1/8, Rc1/4, NPT1/4, ø4, ø6, ø8
- Plage de pression nominale (MPa) : -0.07 à 0.75
- Options de sortie : IO-Link, NPN/PNP, 1-5V, 0-10V, 4-20mA
- Précision : ±3 % F.S.
- Répétabilité : ±1 % F.S.