Spécifications
Détails
- ActionnementVanne à 3 ports double position 4 : N.F./N.C.
- Type de clapet antiretourIntégré
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelType de verrouillage à fentes
- Nombre de postes4
- Nombre de solénoïdes2
- PilotePilote interne
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieSV
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Série de vannesSV1000
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension lumineuse et de surtension
Aperçu
Description du fabricant
SV1A00K-5FUD
- Fluide : air
- Plage de pression de service : -100kPa à 0.7MPa
- Temps de réponse ms (à 0.5MPa) : 18 ou moins
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C
- Boîtier : IP67 (basé sur IEC529)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité