Motion
PVM018ER03AS01AAC28110001A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM018ER03AS01AAC28110001A0A

Pompe à piston hydraulique - PVM, déplacement 18 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI09293405
N° MFRPVM018ER03AS01AAC28110001A0A
Prix3,229.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM018ER03AS01AAC28110001A0A

Pompe à piston hydraulique - PVM, déplacement 18 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI09293405
N° MFRPVM018ER03AS01AAC28110001A0A
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
Votre prix3,229.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression et de débit avec orifice bouché
  • Déplacement
    18 cc/rév
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Pression maximale du boîtier
    350 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    2800 tr/min
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    350 bars
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Série
    PVM
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM018ER03AS01AAC28110001A0A
  • 50 % moins de bruit
  • Rendement exceptionnel
  • Prêt pour Pro-FX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon