Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble7.80 mm
- Taille du conducteurAWG 24
- Diamètre extérieur0.307 po, 7.8 mm
- Jauge de fil24 AWG
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsCat5e, AWM 21198 80C 300V, CC-Link IE Field, RoHS, REACH
- Rayon de courbureDéplacement min. 10 x diamètre extérieur du câble, Déplacement optimal 20 x diamètre extérieur du câble, Fixe min. 7.5 x diamètre extérieur du câble
- MarqueSUPERFLEX®
- Série de câblesSUPERFLEX
- Marquage du conducteurWHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
- Toron conducteur19 brins
- Poids en cuivre lb 1000 pi37 lb
- Matériau d’isolationPolyoléfine
- Couleur de la vesteVert
- Matériau de la vestePUR
- Nombre de conducteurs4 paires
- Quantité de l’emballage1
- Énoncé de la proposition 65Sans objet
- BlindageBlindage en aluminium, tresse en cuivre étamé
- Plage de températureDéplacement -30°C - +70°C, fixe -40°C - +80°C
- Marque de commerceLUTZE SUPERFLEX®
- TypeSU ET (C) PUR
- Tension300V
- Garantie5 ans
Aperçu
Description du fabricant
104337 SUPERFLEX ETHERNET (C) PUR UL (4×
- Câble Ethernet à haute flexibilité pour les applications de Motion continu
- Pour le câblage des systèmes Ethernet industriels
- Conception de câble pour les environnements industriels et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit électrique élevés
- Application dans la technologie d’automatisation, la technologie de transport et de convoyeur, la fabrication de machines-outils
- Pour les applications de flexion continue dans les chaînes de traînée ou le mouvement libre
- Compatible avec toutes les grandes marques de chaînes d’entraînement
- Conforme aux exigences NFPA 79
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité