Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble8.20 mm
- Taille du conducteurAWG 16
- Diamètre extérieur0.321 po, 8.2 mm
- Jauge de fil16 AWG
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsTC-ER-JP, WTTC, PLTC-ER, ITC-ER, AWM style 20886, (UL) type MTW, DP-1, c(UL) TC et CIC FT4, RoHS, REACH
- Rayon de courbure4 x diamètre extérieur du câble
- MarqueSILFLEX
- Série de câblesSILFLEX
- Marquage du conducteurNoir avec des chiffres blancs et un sol vert/jaune
- Toron conducteur26/30 cuivre nu
- Poids en cuivre lb 1000 pi24 lb
- Matériau d’isolationPVC/nylon
- Couleur de la vesteGris
- Matériau de la vestePVC
- Nombre de conducteurs3
- Résistant à l’huileRés. huile II
- Quantité de l’emballage1
- Énoncé de la proposition 65Sans objet
- BlindageNon blindé
- Plage de température-40°C - +90°C statique
- Marque de commerceLUTZE SILFLEX®
- TypePLATEAU-ER
- Tension600V 90C TC-ER-JP, 1000V 90C WTTC, 600V MTW, 1000V 80C AWM
- Garantie5 ans
Aperçu
- Câble de commande flexible et de plateau pour applications stationnaires
- Câble multiconducteur pour applications de plateau et de commande, avec approbation de passage exposé (câblage ouvert)
- Machines-outils, construction de machines et d’usines, technologie CVCA, chaînes d’assemblage et de production et autres applications industrielles
- Conforme aux exigences NFPA 79
- Résistant aux chocs
- Gaine étanche aux gaz et aux vapeurs conformément à la norme UL 1277
- Rembourrage anti-humidité
- Résistant à la lumière du soleil
- Retardateur de flamme
- Enfouissement direct (AWG 18 et plus)
- Sans talc ni silicone