Motion
A3081812
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 18 AWG, nombre de conducteurs : 12
N° D’ARTICLE MI09294078
N° MFRA3081812
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 18 AWG, nombre de conducteurs : 12
N° D’ARTICLE MI09294078
N° MFRA3081812
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    12.10 mm
  • Taille du conducteur
    AWG 18
  • Diamètre extérieur
    0.477 po, 12.1 mm
  • Jauge de fil
    18 AWG

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    TC-ER-JP, WTTC, PLTC-ER, ITC-ER, AWM style 20886, (UL) type MTW, DP-1, c(UL) TC et CIC FT4, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    4 x diamètre extérieur du câble
  • Marque
    SILFLEX
  • Série de câbles
    SILFLEX
  • Marquage du conducteur
    Noir avec des chiffres blancs et un sol vert/jaune
  • Toron conducteur
    19/30 cuivre nu
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    72 lb
  • Matériau d’isolation
    PVC/nylon
  • Couleur de la veste
    Gris
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Nombre de conducteurs
    12
  • Résistant à l’huile
    Rés. huile II
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • Blindage
    Non blindé
  • Plage de température
    -40°C - +90°C statique
  • Marque de commerce
    LUTZE SILFLEX®
  • Type
    PLATEAU-ER
  • Tension
    600V 90C TC-ER-JP, 1000V 90C WTTC, 600V MTW, 1000V 80C AWM
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
A3081812 SILFLEX®-TRAY-ER AWG18/12C GRY
  • Câble de commande flexible et de plateau pour applications stationnaires
  • Câble multiconducteur pour applications de plateau et de commande, avec approbation de passage exposé (câblage ouvert)
  • Machines-outils, construction de machines et d’usines, technologie CVCA, chaînes d’assemblage et de production et autres applications industrielles
  • Conforme aux exigences NFPA 79
  • Résistant aux chocs
  • Gaine étanche aux gaz et aux vapeurs conformément à la norme UL 1277
  • Rembourrage anti-humidité
  • Résistant à la lumière du soleil
  • Retardateur de flamme
  • Enfouissement direct (AWG 18 et plus)
  • Sans talc ni silicone