Motion
A3091203
Câble de commande LUTZE SILFLEX® (C) AWG12/03C GRIS
N° D’ARTICLE MI09294092
N° MFRA3091203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble de commande LUTZE SILFLEX® (C) AWG12/03C GRIS
N° D’ARTICLE MI09294092
N° MFRA3091203
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conducteur
    AWG 12
  • Diamètre extérieur
    0.425 po, 10.8 mm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    TC-ER-JP, WTTC, PLTC-ER, ITC-ER, AWM style 20886, (UL) type MTW, DP-1, c(UL) TC et CIC FT4, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    6 x diamètre extérieur du câble
  • Marque
    SILFLEX
  • Marquage du conducteur
    Noir avec des chiffres blancs et un sol vert/jaune
  • Toron conducteur
    65/30 cuivre nu
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    89 lb
  • Matériau d’isolation
    PVC/nylon
  • Couleur de la veste
    Gris
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Résistant à l’huile
    Rés. huile II
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • Blindage
    Ruban d’aluminium, tresse en cuivre étamé et fil de drainage
  • Plage de température
    -40°C - +90°C statique
  • Marque de commerce
    LUTZE SILFLEX®
  • Tension
    600V 90C TC-ER-JP, 1000V 90C WTTC, 600V MTW, 1000V 80C AWM
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
A3091203 CONTRÔLE TC-ER(C) PVC AWG12/03C
  • Câble de commande flexible et de plateau pour applications stationnaires
  • Câble multiconducteur à double blindage pour les applications de plateau et de commande, avec approbation de fonctionnement exposé (câblage ouvert)
  • Machines-outils, construction de machines et d’usines, technologie CVCA, chaînes d’assemblage et de production et autres applications industrielles
  • Conforme aux exigences NFPA 79
  • Résistant aux chocs
  • Gaine étanche aux gaz et aux vapeurs conformément à la norme UL 1277
  • Rembourrage anti-humidité
  • Résistant à la lumière du soleil
  • Retardateur de flamme
  • Enfouissement direct (AWG 18 et plus)
  • Sans talc ni silicone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté