Spécifications
Dimensions
- Taille du filetageNPT 1 1/2 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsHomologué UL Type 4X
- Matériau du corpsLaiton, nickelé
- MarqueHAUT-T
- Plage de serrage1.181-1.496 po, 30-38 mm
- Plage de température intermittente-40°C - +150°C / -40°F - +302°F
- Plage de température de fonctionnement-20°C - +100°C / -4°F - +212 °F
- Quantité de l’emballage5
- Classe de protectionIP68
- Matériau du jointCaoutchouc CR Chloroprène
- SérieEMC métallique NPT
- Norme de filetageNPT ANSI B1.20.1
- Garantie5 ans
Aperçu
- S’adapte aux blindages de câbles de différentes tailles
- Terminaison de blindage antivibrations 360°
- Décompression intégrée
- Large gamme de joints et de serrage
- Conception actualisée pour une installation facile
- Insertion facile du câble à partir d’une extrémité ou l’autre du raccord
- Faible résistance de contact grâce aux gros contacts en alliage de cuivre
- Fabriqué selon la norme EN 62444