Spécifications
Dimensions
- Taille du filetageNPT 3 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsHomologué UL conformément à la norme UL 2225
- Matériau du corpsLaiton, nickelé
- MarqueHAUT-T
- Plage de serrage2.363-2.952 po, 60-75 mm
- Plage de température intermittente-40°C - +150°C / -40°F - +302°F
- Plage de température de fonctionnement-20°C - +100°C / -4°F - +212 °F
- Quantité de l’emballage1
- Classe de protectionIP68
- Matériau du jointCaoutchouc CR Chloroprène
- SérieEMC métallique NPT
- Norme de filetageNPT ANSI B1.20.1
- Garantie5 ans
Aperçu
- Conçu pour les câbles de grand diamètre
- Deux inserts de joint pour le réglage de la plage de serrage
- S’adapte aux blindages de câbles de différentes tailles
- Terminaison du blindage 360°
- Large gamme de joints et de serrage
- Installation rapide et facile
- Fabriqué selon la norme EN 62449