Motion
LMM20
Raccord de tuyau - Matériau plaqué nickel laiton
N° D’ARTICLE MI09294500
N° MFRLMM20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyau - Matériau plaqué nickel laiton
N° D’ARTICLE MI09294500
N° MFRLMM20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M20x1.5

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, nickelé
  • Marque
    HAUT-T
  • Matériel
    Laiton nickelé
  • Plage de température de fonctionnement
    Jusqu’à +200°C / +392 °F
  • Quantité de l’emballage
    10
  • Série
    Contre-écrous métriques métalliques
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
LMM20 ÉCROU MÉTALLIQUE M20X1.5
  • Contre-écrou hexagonal pour un serrage sûr des raccords de câble et des accessoires