Motion
LMM90
Contre-écrous LUTZE TOP-T métal métrique M90
N° D’ARTICLE MI09294512
N° MFRLMM90
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrous LUTZE TOP-T métal métrique M90
N° D’ARTICLE MI09294512
N° MFRLMM90
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M90x1.5

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, nickelé
  • Marque
    HAUT-T
  • Plage de température de fonctionnement
    Jusqu’à +200°C / +392 °F
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Série
    Contre-écrous métriques métalliques
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE EN NICKEL M90X1.5 MÉTAL CONTRE-ÉCROU LMM90
  • Contre-écrou hexagonal pour un serrage sûr des raccords de câble et des accessoires