Motion
490113.0150
Transmission du panneau de connectivité de réseau industriel, USB 3.0. A/A F/M 1.5m
N° D’ARTICLE MI09294624
N° MFR490113.0150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transmission du panneau de connectivité de réseau industriel, USB 3.0. A/A F/M 1.5m
N° D’ARTICLE MI09294624
N° MFR490113.0150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    1.5 m / 59.0"
  • Cote actuelle
    900 mA par contact
  • Dimensions
    29.5x42,5 mm
  • Poids
    0.094 kg

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL
  • Rayon de courbure
    15 x diamètre extérieur du câble
  • Pays d’origine
    ZC
  • Matériel
    CuSN, plaqué or
  • Rendement
    5 gigabit/s
  • Classe de protection
    Type 2, 3R, 4, 4X, 12, 13; IP65 avec capuchon fermé; IP20 en fonctionnement à insterte
  • Blindage
    Oui
  • Plage de température
    -25°C - +70°C / -13°F - +158 °F
  • Type
    Transmission du panneau de réseau industriel
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
490113.0150 USB-3.0 A/A F/M 1.5M PVC USB
  • Connectivité USB industrielle
  • Femme / Homme 1:1
  • Rétrocompatible avec USB 2.0
  • Découpe standard de 22.5 mm
  • Facile à installer