Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble5.5 - 10 mm
- Taille du conducteurAWG 27-22
- Cote actuelleMax. 1.0 A par contact
- Dimensions13.9x38x45,7 mm
- Poids0.03 kg
Détails
- Règlement sur la liste des approbations490151 Champ IE CC-link, UL
- Code couleurT568B
- Pays d’origineTW
- Section transversaleToronné 24-22/7, 19, solide 24-22/1
- MatérielAcier à ressort 0.8 μm plaqué or
- Rendement10 gigabit/s
- Classe de protectionIP20
- Blindage360°
- Plage de température-40°C +85°C / -40°F - +185 °F
- TypeConnecteur industriel RJ45
- Garantie5 ans
Aperçu
- Connectivité Ethernet Cat6A industrielle
- Alimentation par Ethernet
- IDC - Connecteur de déplacement de l'isolation
- 90° Entrée de câble inclinée
- Boîtier en zinc moulé sous pressionTechnologie de connexion rapide
- Câbleable sur le terrain
- Facile à installer