Motion
VQC2100N-5D1
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI09295286
N° MFRVQC2100N-5D1
Prix73.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI09295286
N° MFRVQC2100N-5D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix73.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQC
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQC2100N-5D1
  • Électrovanne à 5 ports
  • Monté sur la base
  • Joint en métal ou en caoutchouc
  • Fluide : air, gaz inerte

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good