Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 L
Détails
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Caractéristiques et avantages• Formule antibactérienne rapide et efficace qui désinfecte et nettoie• Sans javellisant ni alcool!• Efficace contre les bactéries qui causent les odeurs• Idéal pour nettoyer, désinfecter et désinfecter toute surface non poreuse• Tue le rhinovirus, le norovirus, le parvovirus canin et le poliovirus en 5 minutes!• Lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi, ce produit contient 3000ppm germicides actifs, ce qui le rend efficace contre une grande variété de micro-organismes• Le désinfectant Isocare Fast RTU (DIN 02462966) est un désinfectant à large spectre pour surfaces dures au virucide qui devrait inactiver le SARS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19)• Fabriqué au Canada
Aperçu
- La formule antibactérienne rapide et efficace désinfecte et nettoie
- Sans javellisant et sans alcool!
- Efficace contre les bactéries qui causent les odeurs
- Idéal pour nettoyer, désinfecter et désinfecter toute surface non poreuse
- Tue le rhinovirus, le norovirus, le parvovirus canin et le poliovirus en 5 minutes!
- Lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi, ce produit contient 3000ppm germicides actifs, ce qui le rend efficace contre une grande variété de micro-organismes
- Le désinfectant Isocare Fast RTU (DIN 02462966) est un désinfectant à large spectre pour surfaces dures au virucide qui devrait inactiver le SARS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19)
- Fabriqué au Canada