Motion
FWC718-900-B5-J

BOSTON GEAR
FWC718-900-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09296590
N° MFRFWC718-900-B5-J
Prix2,935.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC718-900-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09296590
N° MFRFWC718-900-B5-J
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
Votre prix2,935.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Rapport nominal
    900:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    26.10 lb, 11.84 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H14395-OLD
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107331218

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWC718-900-B5-J