Motion
44 13 J0

KNIPEX
44 13 J0

Pince à anneau élastique interne de 5 1/2 po, embouts forgés
N° D’ARTICLE MI09296984
N° MFR44 13 J0
Prix45.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
44 13 J0

Pince à anneau élastique interne de 5 1/2 po, embouts forgés
N° D’ARTICLE MI09296984
N° MFR44 13 J0

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    5/16 po à 1/2 po
  • Hauteur
    1/2 po.
  • Longueur
    5 1/2 po.
  • Profondeur globale
    1/2 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    1 15/16 po.
  • Longueur totale
    5 1/2 po.
  • Longueur de pièce unique
    5 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/2 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Poids de l’outil
    0.19 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à anneau élastique interne - Embouts forgés
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Interne ou externe
    Interne
  • Numéro CUP du fabricant
    843221012311
  • Matériel
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221012311

Aperçu

Description du fabricant
44 13 J0 PINCES CIRCLIP, INTERNE, STRAI
  • Pinces à circlips internes pour l'installation ou le retrait des circlips dans les trous d'alésage.
  • Pour l’ajustement de bagues élastiques dans des alésages allant de 5/16 po à 1/2 po.
  • Style uni, forgé.
  • Pointes solides droites et antidérapantes.
  • Les embouts sont forgés comme une partie de l’outil.
  • Plaqué chrome
  • Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.