Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’alésage compatible3 11/32 po à 5 1/2 po
- Hauteur3/4 po.
- Longueur12 9/16 po.
- Profondeur globale3/4 po.
- Hauteur ou largeur totale2 1/8 po.
- Longueur totale12 1/2 po.
- Longueur de pièce unique12 9/16 po.
- Largeur d’une seule pièce12 9/16 po.
- Largeur de la dimension de stockage3.3 po.
- Poids de l’outil1.035 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à anneau élastique interne - Embouts forgés
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Interne ou externeInterne
- Numéro CUP du fabricant843221012335
- MatérielAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221012335
Aperçu
- Pinces à circlips internes pour l'installation ou le retrait des circlips dans les trous d'alésage.
- Pour l’ajustement de bagues élastiques dans des alésages allant de 3 11/32 po à 5 1/2 po.
- Style uni, forgé.
- Pointes solides droites et antidérapantes.
- Les embouts sont forgés comme une partie de l’outil.
- Plaqué chrome
- Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.