Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’alésage compatible9 59/64 po à 16 po
- Hauteur2/3 po.
- Longueur3 11/16 po.
- Profondeur globale2/3 po.
- Hauteur ou largeur totale1 1/4 po.
- Longueur totale3 3/4 po.
- Longueur de pièce unique3 11/16 po.
- Largeur d’une seule pièce3 11/16 po.
- Largeur de la dimension de stockage1.8 po.
- Largeur de l’embout11/64 po.
- Poids de l’outil0.17 lb
- Largeur de l’outil1 1/4 po.
- Largeur1 1/4 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEmbouts de rechange pour 44 20 J61
- Couleur de la poignéeArgent
- Numéro CUP du fabricant843221012441
- MatérielAcier à outil spécial, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse90 °
- CUP_NON843221012441
Aperçu
- Embouts de rechange pour 44 20 J61.
- Embouts remplaçables 90˚ en acier trempé.