Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre compatible9 59/64 po à 16 po
- Hauteur5/16 po.
- Longueur2 7/8 po.
- Profondeur globale5/16 po.
- Hauteur ou largeur totale5/8 po.
- Longueur de pièce unique2 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce2 7/8 po.
- Largeur de la dimension de stockage2.75 po.
- Largeur de l’embout11/64 po.
- Poids de l’outil0.105 lb
- Largeur de l’outil5/8 po.
- Largeur5/8 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEmbouts de rechange pour 46 10 A6
- Couleur de la poignéeArgent
- Numéro CUP du fabricant843221012540
- MatérielAcier à outil spécial, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221012540
Aperçu
- Embouts de rechange pour 46 10 A6.
- Embouts droits remplaçables en acier trempé.