Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre compatible3 11/32 po à 5 1/2 po
- Hauteur7/8 po.
- Longueur12 1/3 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Hauteur ou largeur totale2 9/16 po.
- Longueur totale12 1/4 po.
- Longueur de pièce unique12 1/3 po.
- Largeur d’une seule pièce12 1/3 po.
- Largeur de la dimension de stockage3.3 po.
- Diamètre de la buse3.20 mm
- Largeur de l’embout1/8 po.
- Poids de l’outil1.12 lb
- Largeur de l’outil2 9/16 po.
- Largeur2 9/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à anneau élastique incliné externe 45° , embouts forgés
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Interne ou externeExterne
- Numéro CUP du fabricant843221008178
- MatérielAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse45 °
- CUP_NON843221008178
Aperçu
- Pinces à circlips externes pour l'installation ou le retrait des circlips sur les arbres.
- Pour le raccord de bagues élastiques sur les arbres, allant de 3 11/32 po à 5 1/2 po.
- Style uni, forgé.
- Pointes solides à angle antidérapant de 45˚ .
- Les embouts sont forgés comme une partie de l’outil.
- Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.