Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Poids0.31 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSimple
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale1690 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePTRY-CSO
- CUP_NON841946141835