Motion
PTRY-7.00-CSO

PCI
PTRY-7.00-CSO

Rouleau à fourche plate - 7.0000 po de diamètre, 2.7500 po d’alésage, 3.7500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09298022
N° MFRPTRY-7.00-CSO
Prix1,510.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-7.00-CSO

Rouleau à fourche plate - 7.0000 po de diamètre, 2.7500 po d’alésage, 3.7500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09298022
N° MFRPTRY-7.00-CSO
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
Prix1,510.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    7.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    3.7500 po
  • Poids
    30.29 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1020 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PTRY-CSO
  • CUP_NON
    841946141958

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE LISSE À FOURCHE PTRY-7.00-CSO