Motion
VTRE-2.50-CSO

PCI
VTRE-2.50-CSO

Rouleau sur rail à rainure en V – 2.5000 po de diamètre, 1.1250 po de largeur, 1.5000 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09298036
N° MFRVTRE-2.50-CSO
Prix158.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRE-2.50-CSO

Rouleau sur rail à rainure en V – 2.5000 po de diamètre, 1.1250 po de largeur, 1.5000 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09298036
N° MFRVTRE-2.50-CSO
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
Votre prix158.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3130 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Largeur totale
    1.1900 po
  • Point Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.1250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Goujon Longueur  
    1.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.8950 po
  • Filetage Taille  
    3/4-16
  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2660 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    VTRE-CSO
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946142092

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À RAINURES EN V VTRE-2.50-CSO ECC
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement