Motion
CVTR-3.50

PCI
CVTR-3.50

Rouleau de rail à rainure en V - 3.5000 po de diamètre, 1.6250 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI09298065
N° MFRCVTR-3.50
Prix199.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CVTR-3.50

Rouleau de rail à rainure en V - 3.5000 po de diamètre, 1.6250 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI09298065
N° MFRCVTR-3.50
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
Prix199.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Filetage Taille  
    7/8-14
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4920 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2950 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CVTR
  • CUP_NON
    841946145413

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE RAINURÉ EN V CVTR-3.50 AVEC TUBE EN R
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement