Motion
CVTR-3.50E-R

PCI
CVTR-3.50E-R

Rouleau de chenille à rainure en V - 1.6500 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI09298067
N° MFRCVTR-3.50E-R
Prix300.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CVTR-3.50E-R

Rouleau de chenille à rainure en V - 1.6500 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI09298067
N° MFRCVTR-3.50E-R
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
Prix300.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6500 po
  • Longueur du filetage
    1.1300 po
  • Filetage Taille  
    3/4-16
  • Poids
    3.4 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    CVTR-R
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    841946145437

Aperçu

Description du fabricant
CHENILLE À RAINURE EN V DE CVTR-3.50E-R EX CAPACITÉ
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement