Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur0.6875 po
- Poids0.2 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale640 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieESSAI CV
- CUP_NON841946145819