Motion
CVTRY-2.50

PCI
CVTRY-2.50

Rouleau de fourche à rainure en V - 2.5000 po de diamètre, 1.2500 po de largeur, 0.6250 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09298115
N° MFRCVTRY-2.50
Prix181.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CVTRY-2.50

Rouleau de fourche à rainure en V - 2.5000 po de diamètre, 1.2500 po de largeur, 0.6250 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09298115
N° MFRCVTRY-2.50
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
Prix181.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3630 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    ESSAI CV
  • CUP_NON
    841946145918

Aperçu

Description du fabricant
CVTRY-2.50 YOKE V-GROOVED TRACK ROLLER W
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good