Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.2500 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Rouleau Diamètre7.5000 po
- Rouleau Largeur3.2500 po
- Poids31.14 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1250 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale37990 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieESSAI CV
- CUP_NON841946146199