Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.1575 po
- Diamètre extérieur1.9690 po
- Largeur totale22 mm
- Point Diamètre32 mm
- Rouleau Diamètre50 mm
- Rouleau Largeur0.8350 po
- Goujon Diamètre12 mm
- Goujon Longueur12 mm
- Longueur du filetage0.5510 po
- Filetage TailleM12 X 1.5
- Poids0.572 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure11 mm
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique1423 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946146298
- Rpm max.19000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale1423 lbf
- Capacité de charge statique radiale746 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMCVTR
- Capacité de charge statique746 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON841946146298
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement