Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique29 mm
- Diamètre du goujon excentrique35 mm
- Excentricité0.0590 po
- Taille hexagonale0.4700 po
- Diamètre extérieur5.5120 po
- Largeur totale1.9880 po
- Point Diamètre100 mm
- Rouleau Diamètre140 mm
- Rouleau Largeur1.9250 po
- Goujon Diamètre24 mm
- Goujon Longueur2.7360 po
- Longueur du filetage1.5750 po
- Filetage TailleM24 X 1.5
- Poids10.56 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure26 mm
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique17935 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946146359
- Rpm max.2490 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale17934.831 lbf
- Capacité de charge statique radiale19993.258 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieMCVTR
- Capacité de charge statique19993 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946146359
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement