Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique0.4900 po
- Diamètre du goujon excentrique22 mm
- Excentricité0.0390 po
- Taille hexagonale0.2400 po
- Diamètre extérieur2.3620 po
- Largeur totale33 mm
- Point Diamètre40 mm
- Rouleau Diamètre60 mm
- Rouleau Largeur1.2360 po
- Goujon Diamètre14 mm
- Goujon Longueur40 mm
- Longueur du filetage1.0240 po
- Filetage TailleM14 X 2
- Poids1.166 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure17 mm
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique2652 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946146397
- Rpm max.15000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale2651.685 lbf
- Capacité de charge statique radiale1395.506 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMCVTR
- Capacité de charge statique1396 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946146397
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement