Motion
MCVTRE-62-1

PCI
MCVTRE-62-1

Rouleau sur rail à rainure en V – diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 1.6890 po, diamètre de point de 62 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09298165
N° MFRMCVTRE-62-1
Prix302.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MCVTRE-62-1

Rouleau sur rail à rainure en V – diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 1.6890 po, diamètre de point de 62 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09298165
N° MFRMCVTRE-62-1
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
Prix302.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    22 mm
  • Diamètre du goujon excentrique
    28 mm
  • Excentricité
    0.0390 po
  • Taille hexagonale
    0.3100 po
  • Diamètre extérieur
    3.5430 po
  • Largeur totale
    1.7520 po
  • Point Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Diamètre  
    90 mm
  • Rouleau Largeur  
    1.6890 po
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Goujon Longueur  
    1.9490 po
  • Longueur du filetage
    0.9840 po
  • Filetage Taille  
    M20 X 1.5
  • Poids
    4.18 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    23 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    5389 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946146410
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5388.764 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3507.865 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MCVTR
  • Capacité de charge statique
    3508 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946146410

Aperçu

Description du fabricant
MCVTRE-62-1 ECC MÉTRIQUE RAIL RAINURÉ EN V R
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement